KOHLER K-84325-SS-0 Pitkänomainen, Seinä, Huuhtelumittari Yksihuuhtelu, WC-kulho | CF2JBE 56EE28

KOHLER K-84325-SS-0 pitkänomainen, seinä, huuhtelumittari, yksihuuhtelu, wc-kulho

Varastossa
Tuote: CF2JBE Malli: K-84325-SS-0Ristiviite: 56EE28

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€219.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVessanpytty
VäriValkoinen
HuuhtelumenetelmäHuuhtelumittari Single Flush
Gallonaa / huuhtelu1.1 ja 1.6
Kokonaissyvyys25-13 / 16 "
Kokonaispituus25-13 / 16 "
kokonaisleveys15-11 / 16 "
Karkea sisäänSeinä ripustettu
Istuimen materiaaliMuovi
Trapway Dia.2 1 / 8 "
Veden pinta-ala10 5 / 8 "x 8 1 / 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.67
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGallonaa / huuhteluKokonaissyvyysKokonaispituuskokonaisleveysKarkea sisäänHinta
KOHLER 84999 WC-istuimen ankkurisarja, yksiosainen wc | CE9DHR 493K31 84999-----€49.69
KOHLER K-4305-0 Pitkänomainen, seinä, painesäiliö, WC-kulho, 1.0 gallonaa / huuhtelu | CF2JBD 56EE27 K-4305 0131 "31 "14 15 / 16 "4"€603.68
KOHLER K-4386-0 pitkänomainen, lattia, Top Spud -kaksoishuuhteluventtiili, wc-kulho, 1.6 gallonaa huuhtelua kohden | CF2JBW 56EE26 K-4386 01.627 1 / 2 "27 1 / 2 "14 1 / 2 "4 1 / 2 "€624.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KOHLER K-84325-SS-0 pitkänomainen, seinä, huuhtelumittari, yksihuuhtelu, wc-kulho
€219.00 / yksikkö