KOHLER K-4305-0 Pitkänomainen, seinä, painesäiliö, WC-kulho, 1.0 gallonaa / huuhtelu | CF2JBD 56EE27

KOHLER K-4305-0 pitkänomainen, seinä, paineapusäiliö, wc-kulho, 1.0 gallonaa huuhtelussa

Varastossa
Tuote: CF2JBD Malli: K-4305-0Ristiviite: 56EE27

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€603.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVessanpytty
VäriValkoinen
HuuhtelumenetelmäPaineentankki
Gallonaa / huuhtelu1
Kokonaissyvyys31 "
Kokonaispituus31 "
kokonaisleveys14 15 / 16 "
Karkea sisään4"
Istuimen materiaaliMuovi
Trapway Dia.2 1 / 8 "
Veden pinta-ala12 "x 10"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGallonaa / huuhteluKokonaissyvyysKokonaispituuskokonaisleveysKarkea sisäänHinta
KOHLER 84999 WC-istuimen ankkurisarja, yksiosainen wc | CE9DHR 493K31 84999-----€49.69
KOHLER K-84325-SS-0 Pitkänomainen, Seinä, Huuhtelumittari Yksihuuhtelu, WC-kulho | CF2JBE 56EE28 K-84325-SS-01.1 ja 1.625-13 / 16 "25-13 / 16 "15-11 / 16 "Seinä ripustettu€219.00
KOHLER K-4386-0 pitkänomainen, lattia, Top Spud -kaksoishuuhteluventtiili, wc-kulho, 1.6 gallonaa huuhtelua kohden | CF2JBW 56EE26 K-4386 01.627 1 / 2 "27 1 / 2 "14 1 / 2 "4 1 / 2 "€624.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KOHLER K-4305-0 pitkänomainen, seinä, paineapusäiliö, wc-kulho, 1.0 gallonaa huuhtelussa
€603.68 / yksikkö