KOHLER K-4386-0 pitkänomainen, lattia, Top Spud -kaksoishuuhteluventtiili, wc-kulho, 1.6 gallonaa huuhtelua kohden | CF2JBW 56EE26

KOHLER K-4386-0 pitkänomainen, lattia, Top Spud -kaksoishuuhteluventtiili, wc-kulho, 1.6 gallonaa huuhtelua kohden

Varastossa
Tuote: CF2JBW Malli: K-4386-0Ristiviite: 56EE26

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€624.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVessanpytty
VäriValkoinen
HuuhtelumenetelmäTop Spud Dual huuhteluventtiili
Gallonaa / huuhtelu1.6
Kokonaissyvyys27 1 / 2 "
Kokonaispituus27 1 / 2 "
kokonaisleveys14 1 / 2 "
Karkea sisään4 1 / 2 "
Istuimen materiaaliMuovi
Trapway Dia.2 3 / 8 "
Veden pinta-ala10-5/8" x 8-1/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.9
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGallonaa / huuhteluKokonaissyvyysKokonaispituuskokonaisleveysKarkea sisäänHinta
KOHLER 84999 WC-istuimen ankkurisarja, yksiosainen wc | CE9DHR 493K31 84999-----€49.69
KOHLER K-4305-0 Pitkänomainen, seinä, painesäiliö, WC-kulho, 1.0 gallonaa / huuhtelu | CF2JBD 56EE27 K-4305 0131 "31 "14 15 / 16 "4"€603.68
KOHLER K-84325-SS-0 Pitkänomainen, Seinä, Huuhtelumittari Yksihuuhtelu, WC-kulho | CF2JBE 56EE28 K-84325-SS-01.1 ja 1.625-13 / 16 "25-13 / 16 "15-11 / 16 "Seinä ripustettu€219.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KOHLER K-4386-0 pitkänomainen, lattia, Top Spud -kaksoishuuhteluventtiili, wc-kulho, 1.6 gallonaa huuhtelua kohden
€624.79 / yksikkö