KOHLER K-4989-R-0 Vitreous China, valkoinen, Siphon Jet pisuaari, seinä, takaosa | CE9CAZ 56EE45

KOHLER K-4989-R-0 lasimainen Kiina, valkoinen, Siphon Jet pisuaari, seinä, takaosa

Varastossa
Tuote: CE9CAZ Malli: K-4989-R-0Ristiviite: 56EE45

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€576.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiphon Jet pisuaari
VäriValkoinen
Syvyys12 1 / 2 "
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
Huuhtele kahvaVärähtelevä kahva
Gallonaa / huuhtelu1
Kokonaiskorkeus24 "
kokonaisleveys16 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunGallonaa / huuhteluHinta
KOHLER K-5016-ET-0 Lasimainen Kiina, valkoinen, Siphon Jet pisuaari, seinä, toppi | CE9CAW 493J63 K-5016-ET-014 1 / 2 "Valkoinen0.5 ja 1€245.10
KOHLER K-4989-T-0 Vitreous China, valkoinen, Siphon Jet pisuaari, seinä, toppi | CE9CAX 56EE46 K-4989-T-012 1 / 2 "keskeneräinen1€569.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KOHLER K-4989-R-0 lasimainen Kiina, valkoinen, Siphon Jet pisuaari, seinä, takaosa
€576.74 / yksikkö