KOHLER K-2214-0 Kylpyhuoneen pesuallas, 18 5/8 tuumaa x 12 1/4 tuumaa, lasimainen Kiina | CF2PQQ 493H57

KOHLER K-2214-0 Kylpyhuoneen pesuallas, 18 5/8 tuumaa x 12 1/4 tuumaa, lasimainen Kiina

Varastossa
Tuote: CF2PQQ Malli: K-2214-0Ristiviite: 493H57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€615.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuoneen pesuallas
Kulhon syvyys8 1 / 8 "
Kulhon muotoSuorakulmainen
Kulhon koko18 5 / 8 "x 12 1 / 4"
VäriValkoinen
Tyhjennysaukko1 3 / 4 "
Suorittaa loppuunLasitettu lasitettu
Sisä- / ulkokäyttösisä-
Kulhojen määrä1
Kokonaiskorkeus8 1 / 8 "
Kokonaispituus20 7 / 8 "
kokonaisleveys14 3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKulhon syvyysKulhon muotokokonaisleveysKulhon kokoTyhjennysaukkoHanan kiinnityskeskuksetSuorittaa loppuunHinta
KOHLER K-2660-1-0 Kylpyhuoneen pesuallas, 22 tuumaa x 13 1/4 tuumaa, lasitettu Kiina | CF2PQJ 493H74 K-2660-1-023 "6 7 / 8 "Suorakulmainen18 1 / 8 "22 "x 13 1 / 4"1 3 / 8 "Vain keskireikäLasitettu lasitettu€528.48
KOHLER K-2362-1-0 Kylpyhuoneen pesuallas, 21 tuumaa x 12 3/4 tuumaa, lasimainen Kiina | CF2PQK 493H69 K-2362-1-022 3 / 4 "7 11 / 16 "Soikea18 7 / 8 "21 "x 12 3 / 4"1 3 / 4 "Vain keskireikälasitettu€594.81
KOHLER K-5373-0 Kylpyhuoneen pesuallas, 21 7/8 tuumaa x 15 3/8 tuumaa, lasitettu Kiina | CF2PQL 493H73 K-5373 022 5 / 8 "6 7 / 8 "Suorakulmainen16 1 / 8 "21 7 / 8 "x 15 3 / 8"2 1 / 8 "-Lasitettu lasitettu€466.44
KOHLER K-2351-1-0 Kylpyhuoneen pesuallas, 20 3/8 tuumaa x 11 1/2 tuumaa, lasimainen Kiina | CF2PQM 493H62 K-2351-1-020 11 / 16 "7 5 / 8 "Suorakulmainen17 7 / 8 "20 3 / 8 "x 11 1 / 2"1 3 / 4 "Vain keskireikäLasitettu lasitettu€253.30
KOHLER K-5403-W-0 Kylpyhuoneen pesuallas, 19 3/4 tuumaa x 13 1/4 tuumaa, valurauta | CF2PQN 493H75 K-5403-W-020 3 / 4 "6 5 / 8 "Soikea14 1 / 4 "19 3 / 4 "x 13 1 / 4"2 1 / 8 "-Emali€622.14
KOHLER K-2084-0 Kylpyhuoneen pesuallas, 18 tuumaa x 13 tuumaa, lasitettu Kiina | CF2PQP 493H79 K-2084 020 "4 7 / 8 "Suorakulmainen18 "18 "x 13"1 3 / 4 "Vain keskireikäKiiltävä€357.26
KOHLER K-2210-0 Kylpyhuoneen pesuallas, 17 tuumaa x 14 tuumaa, lasimainen Kiina | CF2PQR 493H48 K-2210 019 1 / 4 "7 1 / 2 "Soikea16 1 / 4 "17 "x 14"1 3 / 4 "-Lasitettu lasitettu€183.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KOHLER K-2214-0 Kylpyhuoneen pesuallas, 18 5/8 tuumaa x 12 1/4 tuumaa, lasimainen Kiina
€615.60 / yksikkö