Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 98 99 13 S4 Eristetty avainavainsarja, 8 osaa | AB9MKW 2DZC6

KNIPEX 98 99 13 S4 eristetty avopääsetti, 8 osaa

Varastossa
Tuote: AB9MKW Malli: 98 99 13 S4Ristiviite: 2DZC6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€404.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty avoimen avaimen sarja
Maks. Käytä jännitettä1000 VAC
Palojen lukumäärä8
suojaaJopa 1000 V: n sähköiskuja vastaan
Työkalujen säilytys sisältyyEi
Avaimet mukana(8) Avainavaimet: 1/4 ", 5/16", 3/8 ", 7/16", 1/2 ", 9/16", 5/8 ", 3/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaPL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvaimet mukanaHinta
KNIPEX 98 99 13 S5 Eristetty avainavainsarja, 8 osaa | AB9MKX 2DZC7 98 99 S13(8) Kiintoavaimet: 8, 10, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm€421.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 98 99 13 S4 eristetty avopääsetti, 8 osaa
€404.01 / yksikkö