Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 98 67 05 Eristetty matto 19-11 / 16 x 19-11 / 16 tuumaa punainen | AA2FQY 10G349

KNIPEX 98 67 05 Eristetty matto 19-11/16 x 19-11/16 tuumaa punainen

Varastossa
Tuote: AA2FQY Malli: 98 67 05Ristiviite: 10G349

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€215.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty matto
AC maks. Käytä jännitettä1000
Väripunainen
Pituus19 11 / 16 "
MateriaaliKumi
Leveys19 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.03
Laivan korkeus (cm)5.89
Laivan pituus (cm)50.01
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi4016910000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
KNIPEX 98 67 10 Eristetty matto 39-3 / 8 x 39-3 / 8 tuumaa punainen | AA2FQZ 10G350 98 67 1039.375 "39.375 "€654.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 98 67 05 Eristetty matto 19-11/16 x 19-11/16 tuumaa punainen
€215.29 / yksikkö