Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 98 52 kuorintaveitsi 7-1 / 4 tuumaa | AA2FQF 10G331

KNIPEX 98 52 nylkimisveitsi 7-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2FQF Malli: 98 52Ristiviite: 10G331

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkainen veitsi
TehtävätVain nauhat
Kahva materiaaliIskunkestävä muovi
Kahvan tyyppiergonominen
EristettyKyllä
Kokonaispituus7.25 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.59
Laivan pituus (cm)18.49
Laivan leveys (cm)4.29
HS-koodi8211924060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
KNIPEX 98 54 nahanveitsi 7-1 / 4 tuumaa | AA2FQJ 10G335 98 547.25 "€44.22
KNIPEX 98 56 nahanveitsi 7-1 / 2 tuumaa | AA2FQL 10G337 98 567.5 "€60.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 98 52 nylkimisveitsi 7-1/4 tuumaa
€37.80 / yksikkö