Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 98 49 05 hylsyavain eristetty 1/2 tuuman veto 5mm | AA2FQC 10G328

KNIPEX 98 49 05 hylsyavain eristetty 1/2 tuuman veto 5 mm

Varastossa
Tuote: AA2FQC Malli: 98 49 05Ristiviite: 10G328

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsyavain
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMuovi
MateriaaliErikoistyökaluteräs
Palojen lukumäärä1
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus3"
SAE tai metrinenmetrinen
Koko5"
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
TyyppiEristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.49
Laivan pituus (cm)9.09
Laivan leveys (cm)2.49
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 98 49 05 hylsyavain eristetty 1/2 tuuman veto 5 mm
€130.38 / yksikkö