HYVÄKSYTTY Myyjä 4HRJ1 Automaattinen sähköpumppu 40 Gpm 1/4 | AD8BCN

APPROVED VENDOR 4HRJ1 automaattinen sähköpumppu 40 Gpm 1/4

Varastossa
Tuote: AD8BCN Malli: 4HRJ1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,391.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäyttöinen rumpupumppu
Poistoputken pituus40 "
Poistoputken ulostulon ulkokoko1"
Poistoputkimateriaalipolypropeeni
GPM40
Kotelopolypropeeni
HP1/2
Hz60
Maks. GPM öljylle40
Maks. GPM vedelle40
Maks. Pää80 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila160-astetta F
Maks. Lämpötila160-astetta F
Max. Viskositeetti500 CPS
Suurin pää80 ft.
Moottorin koteloTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
MoottorityyppiTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Poistoaukon koko1"
Vaihe1
Pumpun runkomateriaalipolypropeeni
RPM10,000
TiivistemateriaaliTiivistämätön
Imuputken pituus40 "
Imuputken ulostulon ulkokoko2"
Imuputken tyyppikeskipakoinen
Jännite115 VAC
Kostutetut materiaalitPolypropeeni, PTFE, PVDF, Viton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.07
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)142.24
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8413110000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • DEF-yhteensopiva (ei)
    • Erityisominaisuudet: Saumaton

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4HRJ1 automaattinen sähköpumppu 40 Gpm 1/4
€2,391.85 / yksikkö