Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 98 45 Eristetty pistorasian jatke 125/1 x 2 tuumaa | AB5MKQ 9DZC2

KNIPEX 98 45 125 eristetyn pistorasian jatke 1/2 x 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9MKQ Malli: 98 45 125Ristiviite: 2DZC1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty pistorasian jatke
Aseman koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunMuovinen upotettu eristetty
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKokonaispituusHinta
KNIPEX 98 35 -eristetty pistorasian jatke 250/3 x 8 tuumaa | AB10MKL 9DZA2 98 35 2503 / 8 "10 "€111.60
KNIPEX 98 35 Eristetty pistorasian jatke 125/3 x 8 tuumaa | AB5MKM 9DZA2 98 35 1253 / 8 "5"€123.14
KNIPEX 98 45 -eristetty pistorasian jatke 250/1 x 2 tuumaa | AB10MKP 9DZA2 98 45 2501 / 2 "10 "€146.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 98 45 125 eristetyn pistorasian jatke 1/2 x 5 tuumaa
€142.13 / yksikkö