Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 98 35 Eristetty pistorasian jatke 125/3 x 8 tuumaa | AB5MKM 9DZA2

KNIPEX 98 35 125 eristetyn pistorasian jatke 3/8 x 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9MKM Malli: 98 35 125Ristiviite: 2DZA6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty pistorasian jatke
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunMuovinen upotettu eristetty
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKokonaispituusHinta
KNIPEX 98 35 -eristetty pistorasian jatke 250/3 x 8 tuumaa | AB10MKL 9DZA2 98 35 2503 / 8 "10 "€123.53
KNIPEX 98 45 -eristetty pistorasian jatke 250/1 x 2 tuumaa | AB10MKP 9DZA2 98 45 2501 / 2 "10 "€145.69
KNIPEX 98 45 Eristetty pistorasian jatke 125/1 x 2 tuumaa | AB5MKQ 9DZC2 98 45 1251 / 2 "5"€134.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 98 35 125 eristetyn pistorasian jatke 3/8 x 5 tuumaa
€103.04 / yksikkö