Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 98 37 10 hylsy 3/8 tuuman asema 10 mm 6 pisteen vakio | AA2FNE 10G279

KNIPEX 98 37 10 kanta 3/8 tuuman veto 10 mm 6 piste vakio

Varastossa
Tuote: AA2FNE Malli: 98 37 10Ristiviite: 10G279

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus1-11 / 16 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko10
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliKokonaispituusKokoHinta
KNIPEX 98 37 11 hylsy 3/8 tuuman asema 11 mm 6 pisteen vakio | AA2FNF 10G280 98 37 11kromiKromi-vanadiiniteräs1-11 / 16 "11€48.68
KNIPEX 98 37 13 hylsy 3/8 tuuman asema 13 mm 6 pisteen vakio | AA2FNJ 10G283 98 37 13kromiKromi-vanadiiniteräs1-11 / 16 "13€63.30
KNIPEX 98 37 14 hylsy 3/8 tuuman asema 14 mm 6 pisteen vakio | AA2FNK 10G284 98 37 14kromiKromi-vanadiiniteräs1-11 / 16 "14mm€64.96
KNIPEX 98 37 17 hylsy 3/8 tuuman asema 17 mm 6 pisteen vakio | AA2FNM 10G286 98 37 17kromiKromi-vanadiiniteräs1 13 / 16 "17mm€64.81
KNIPEX 98 37 19 hylsy 3/8-tuumainen 19 mm: n 6-pistevakio AA2FNN 10G287 98 37 19kromiKromi-vanadiiniteräs1 55 / 64 "19mm€65.34
KNIPEX 98 39 06 Hylsy 3/8 tuumaa x 6 mm | AA2FNZ 10G297 98 39 06KromattuTeräs3.625 "6€116.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 98 37 10 kanta 3/8 tuuman veto 10 mm 6 piste vakio
€54.48 / yksikkö