Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 98 00 14 Avainavain 14 mm 15 astetta 5-3 / 8 tuuman pituus | AA2FKV 10G213

KNIPEX 98 00 14 kiintoavain 14mm 15 astetta 5-3/8 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AA2FKV Malli: 98 00 14Ristiviite: 10G213

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksi avoin pääavain
Suorittaa loppuunkromi
Pään kulma15 Tutkinnot
Pään koko14mm
MateriaaliChrome Vanadium
Kokonaispituus5.375 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko14mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.79
Laivan pituus (cm)11
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
KNIPEX 98 00 13 Avainpää 13 mm 15 astetta 5-1/8 tuumaa Pituus | AA2FKU 10G212 98 00 135.125 "13€55.64
KNIPEX 98 00 15 Avainpää 15 mm 15 astetta 5-3/4 tuumaa Pituus | AA2FKW 10G214 98 00 155.75 "15mm€53.56
KNIPEX 98 00 16 avainavain 16 mm 15 astetta 6-1 / 8 tuuman pituus | AA2FKX 10G215 98 00 166.125 "16mm€61.71
KNIPEX 98 00 17 avainavain 17 mm 15 astetta 6-1 / 8 tuuman pituus | AA2FKY 10G216 98 00 176.125 "17mm€60.34
KNIPEX 98 00 18 avainavain 18 mm 15 astetta 6-1 / 4 tuuman pituus | AA2FKZ 10G217 98 00 186.25 "18mm€66.22
KNIPEX 98 00 19 Päätyavain 19 mm 15 astetta 6-1/2 tuumaa Pituus | AA2FLA 10G218 98 00 196.5 "19mm€71.58
KNIPEX 98 00 07 avainavain 7 mm 15 astetta 4-1 / 8 tuumaa | AA2MXK 10U188 98 00 074.125 "7mm€50.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 98 00 14 kiintoavain 14mm 15 astetta 5-3/8 tuumaa pituus
€55.16 / yksikkö