Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 98 00 11/16 avainavain 11/16 tuumaa 15 astetta 6-1 / 8 L | AA2MXV 10U197

KNIPEX 98 00 11/16" avopää 11/16 tuumaa 15 astetta 6-1/8 L

Varastossa
Tuote: AA2MXV Malli: 98 00 11/16 "Ristiviite: 10U197

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksi avoin pääavain
Suorittaa loppuunkromi
Pään kulma15 Tutkinnot
Pään koko11 / 16 "
MateriaaliChrome Vanadium
Kokonaispituus6.125 "
SAE tai metrinenSAE
Koko11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.79
Laivan pituus (cm)11
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
KNIPEX 98 00 1-1 / 16 "avainavain 1-1 / 16 tuumaa 15 astetta 8-1 / 2l | AA2MXN 10U191 98 00 1-1/16"8.5 "1-1 / 16 "€86.68
KNIPEX 98 00 1/4 "avoin pääavain 1/4 tuumaa 15 astetta 4-1/4 L | AA2MXR 10U194 98 00 1/4 "4.25 "1 / 4 "€56.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 98 00 11/16" avopää 11/16 tuumaa 15 astetta 6-1/8 L
€55.01 / yksikkö