Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 95 36 SBA -kaapelileikkuri, keskellä leikattu 250-9 / 7 tuumaa | AB8LHT 6XJ21

KNIPEX 95 36 250 SBA-kaapelileikkuri, keskileikkaus 9-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6LHT Malli: 95 36 SBARistiviite: 21XJ95

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€491.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty kaapelileikkuri
LeikkaaminenKeskileikkaus
Kahvan muotoiluErgonominen eristetty monikomponentti
Kokonaispituus9.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaaminenKahvan muotoilueräKokonaispituusHinta
KNIPEX 95 17 500 Eristetty kaapelin leikkausleikkaus 20 tuumaa | AB9MKJ 2DZA2 95 17 500LeikkausTyynykahvan muovinen upotettu eristetty alumiiniputkiEristetty kaapelileikkuri20 "€335.71
KNIPEX 95 18 165 SBA eristetty kaapelileikkausleikkausleikkaus 6-1/2 tuumaa | AB9MLE 2DZD5 95 18 SBALeikkaus2-komponenttinen Comfort GripEristetty kaapelileikkuri6.5 "€84.74
KNIPEX 95 36 SBA -eristetty räikkäkaapelileikkuri 280 | AG11RGH 9XJ21 95 36 SBAKeskileikkausErgonominen eristetty monikomponenttiEristetty räikkäkaapelileikkuri11 "€568.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 95 36 250 SBA-kaapelileikkuri, keskileikkaus 9-7/8 tuumaa
€491.27 / yksikkö