Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 87 41 250 SBA-avaimella Pihdit Box Nivel 10 In | AB9MJX 2DYY9

KNIPEX 87 41 250 SBA-avaimella pihdikotelon liitos 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9MJX Malli: 87 41 SBARistiviite: 2DYY9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainpihdit
SäätötyyppiNappi
Suorittaa loppuunKiiltävä
Kahvan tyyppikastettuja
Leuan pituusYlä 1-1 / 4 ", alaosa 29/64"
LeukatyyppiSileä papukaijaleuka
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Maks. Leuan avaaminen1.25 "
Leuka-asemien lukumäärä15
Kokonaispituus10 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 87 41 250 SBA-avaimella pihdikotelon liitos 10 tuumaa
€80.99 / yksikkö