Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 86 05 Pihdit jakoavain Teräs Comfort Grip 180 tuumaa | AA6MQP 2U10

KNIPEX 86 05 180 Pihdit Jakoavain Teräsmukavuuskahva 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2MQP Malli: 86 05 180Ristiviite: 10U040

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPihdit jakoavain
SäätötyyppiNappi
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
Kahvan tyyppiergonominen
LeukatyyppiRinnakkainen sileä litteä leuka
Leuan leveys5 / 16 "
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Maks. Leuan avaaminen1.375 "
Leuka-asemien lukumäärä13
Kokonaispituus7.25 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSidonta pystyyKahvan tyyppieräLeuan pituusLeuan leveysMateriaaliMaks. Leuan avaaminenKokonaispituusHinta
KNIPEX 86 05 150 Pihdit jakoavain Teräs Comfort Grip 6 In | AA2MQM 10U038 86 05 150Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)ergonominenPihdit jakoavain-9 / 32 "Kromi-vanadiiniteräs1"6"€105.09
KNIPEX 86 05 S150 Pihdit jakoavain Tyyppikääreinen irrotusteräs 02 tuumaa | AA5MQN 2U10 86 05 S150Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)ergonominenPihdit jakoavain-9 / 32 "Kromi-vanadiiniteräs1"6"€143.56
KNIPEX 86 05 250 Pihdit Jakoavain Teräs Comfort Grip 10 In | AA2MQQ 10U041 86 05 250Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)ergonominenPihdit jakoavain-5 / 16 "Kromi-vanadiiniteräs1.75 "10 "€124.24
KNIPEX 86 03 pihdiavain 150 tuuman 6 tuuman korkki | AE1QNE 3ETP5 86 03 150Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)kastettujaPihdit jakoavain3 / 4 "9 / 32 "Kromi-vanadiiniteräs1"6"€91.11
KNIPEX 86 03 125 Pihdit jakoavain, kuusi, upotettu 5 tuumaa | AH4QZT 35HT99 86 03 125Ei kytkentäkykyinenkastettujaPlier-avain31 / 64 "37 / 64 "Kromivanadiini sähköterästä7 / 8 "5"€101.30
KNIPEX 86 03 400 Pihdit jakoavaimen painonappi 16 tuumaa | AH4QZV 35HU02 86 03 400Ei kytkentäkykyinenkastettujaPlier-avain2.75 "2 15 / 64 "Kromivanadiini sähköterästä3.375 "16 "€278.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 86 05 180 Pihdit Jakoavain Teräsmukavuuskahva 6 tuumaa
€98.03 / yksikkö