Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 86 03 125 Pihdit jakoavain, kuusi, upotettu 5 tuumaa | AH4QZT 35HT99

KNIPEX 86 03 125 pihdit jakoavain kuusiokoloinen upotettu 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4QZT Malli: 86 03 125Ristiviite: 35HT99

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPlier-avain
SäätötyyppiNappi
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
Kahvan tyyppikastettuja
Leuan pituus31 / 64 "
Leuan tyyliSuora leuka
Leuan leveys37 / 64 "
MateriaaliKromivanadiini sähköterästä
Maks. Leuan avaaminen7 / 8 "
Leuka-asemien lukumäärä11
Kokonaispituus5"
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1134
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSidonta pystyyKahvan tyyppieräLeuan pituusLeuan leveysMateriaaliMaks. Leuan avaaminenKokonaispituusHinta
KNIPEX 86 05 150 Pihdit jakoavain Teräs Comfort Grip 6 In | AA2MQM 10U038 86 05 150Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)ergonominenPihdit jakoavain-9 / 32 "Kromi-vanadiiniteräs1"6"€105.09
KNIPEX 86 05 S150 Pihdit jakoavain Tyyppikääreinen irrotusteräs 02 tuumaa | AA5MQN 2U10 86 05 S150Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)ergonominenPihdit jakoavain-9 / 32 "Kromi-vanadiiniteräs1"6"€143.56
KNIPEX 86 05 Pihdit jakoavain Teräs Comfort Grip 180 tuumaa | AA6MQP 2U10 86 05 180Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)ergonominenPihdit jakoavain-5 / 16 "Kromi-vanadiiniteräs1.375 "7.25 "€98.03
KNIPEX 86 05 250 Pihdit Jakoavain Teräs Comfort Grip 10 In | AA2MQQ 10U041 86 05 250Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)ergonominenPihdit jakoavain-5 / 16 "Kromi-vanadiiniteräs1.75 "10 "€124.24
KNIPEX 86 03 pihdiavain 150 tuuman 6 tuuman korkki | AE1QNE 3ETP5 86 03 150Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)kastettujaPihdit jakoavain3 / 4 "9 / 32 "Kromi-vanadiiniteräs1"6"€91.11
KNIPEX 86 03 400 Pihdit jakoavaimen painonappi 16 tuumaa | AH4QZV 35HU02 86 03 400Ei kytkentäkykyinenkastettujaPlier-avain2.75 "2 15 / 64 "Kromivanadiini sähköterästä3.375 "16 "€278.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 86 03 125 pihdit jakoavain kuusiokoloinen upotettu 5 tuumaa
€101.30 / yksikkö