Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 78 03 125 elektroniikkapihdit 4-29/32 1/2 leuka | AE3AVD 5AHA7

KNIPEX 78 03 125 elektroniikkapihdit 4-29/32 1/2 leuka

Varastossa
Tuote: AE3AVD Malli: 78 03 125Ristiviite: 5AHA7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroniikkapihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaali1/16 "pehmeä, 1/32" keskikova
Käsittele väriäSininen ja punaiset raidat
Kahvan tyyppiergonominen
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus23 / 64 "
Leuan leveys1 / 2 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Nenän tyyppiSuoraan
Kokonaispituus4 29 / 32 "
Kevään paluuKyllä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 78 03 125 elektroniikkapihdit 4-29/32 1/2 leuka
€65.44 / yksikkö