Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JMOL36RFOR Kiinnitysteippi oranssi 1 tuumaa x 36 jalkaa | AH2AUN 24AL46

PROTO JMOL36RFOR kiinnitystiivistenauha, oranssi 1 tuuma x 36 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH2AUN Malli: JMOL36RFORRistiviite: 24AL46

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysnauha
VäriOranssi
Pituus36ft.
Materiaalitarttuva
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JMOL36RFOR kiinnitystiivistenauha, oranssi 1 tuuma x 36 jalkaa
€171.70 / yksikkö