PELICAN 016370-0041-110-G suojakotelo, 27 x 21 x 15 tuumaa, muovi, musta | CE9RQP 55NR91

PELICAN 016370-0041-110-G Suojaava ilmakotelo, 27 x 21 x 15 tuumaa, muovia, musta

Varastossa
Tuote: CE9RQP Malli: 016370-0041-110-GRistiviite: 55NR91

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,017.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
VäriMusta
MateriaaliMuovi
Min. Lämpötila Luokitus60 astetta F
Pyörien lukumäärä2
Kokonaissyvyys15 "
Kokonaispituus27 "
kokonaisleveys21 "
Tilavuus3.15 ov

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.71
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PELICAN 016370-0001-110-G Suojakotelo, 27 x 21 x 15 tuumaa, muovi, musta | CE9RQM 55NR89 016370-0001-110-G€666.89
PELICAN 016370-0011-110-G suojakotelo, 27 x 21 x 15 tuumaa, muovi, musta | CE9RQN 55NR90 016370-0011-110-G€543.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN 016370-0041-110-G Suojaava ilmakotelo, 27 x 21 x 15 tuumaa, muovia, musta
€1,017.32 / yksikkö