Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 26 18 Yhdysvaltain eristetty pitkä nenäpihdit 200 tuumaa hammastettu | AH8CXJ 8GU38

KNIPEX 26 18 200 US-eristetty pitkäkärkinen pihdi, 8 tuumaa hammastettu

Varastossa
Tuote: AH8CXJ Malli: 26 18 200 USRistiviite: 38GU35

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä nenä
Leikkauskapasiteetti / materiaali5/64 "kova, 1/8" keskikova lanka
Käsittele väriäPunainen / Keltainen
Kahvan tyyppiTyyny Grip
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus2.875 "
Leuan leveys11 / 16 "
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Maks. Leuan avaaminen1"
Kokonaispituus8"
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys3 / 32 "
Jännitearvot1000V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)5.59
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Wire Crimper: Ei
    • Ei kipinöinti: Ei
    • Eristetty / eristämätön: Eristetty
    • ESD Safe: Ei
    • Sivuleikkuri: Kyllä
    • Langanpoistaja: Kyllä
    • Nivelen tyyppi: Kiinteä
    • Tarttuva pinta: hammastettu

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 26 18 200 US-eristetty pitkäkärkinen pihdi, 8 tuumaa hammastettu
€75.92 / yksikkö