Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 25 08 SBA -neulanpihdit 160-6 / 1 hammastettu leuka | AA4KTQ 2N10

KNIPEX 25 08 160 SBA-neulapihdit 6-1/4 hammastettu leuka

Varastossa
Tuote: AA2KTQ Malli: 25 08 SBARistiviite: 10N857

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetyt neulapihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaali7/64 "Med Hard, 1/16" Hard
Käsittele väriäPunainen ja keltainen
Kahvan tyyppiEristetty
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus1 31 / 32 "
LeukatyyppiSahalaitainen
Leuan leveys3 / 8 "
MateriaaliKorkeahiilinen työkaluteräs
Maks. Leuan avaaminen1.187 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus6.25 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys3 / 32 "
Jännitearvot1000V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nenän muoto (suora)
    • Sivuleikkuri (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliLeikkauskapasiteetti / materiaaliKäsittele väriäMaks. Leuan avaaminenKokonaispituusKevään paluuSidonta pystyyKärjen leveysHinta
KNIPEX 22 08 SBA-neulapihdit 160-6 / 1 sileä leuka | AA4KTP 2N10 22 08 SBAKorkeahiilinen työkaluteräs7/64 "keskikova lanka, 1/16" kova lankaPunainen ja keltainen1.187 "6.25 "EiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1.375 "€69.88
KNIPEX 34 32 Elektroniset kahvapihdit 130-5 / 1 tuumaa | AA4KTX 2N10 34 32 130Laadukas taottu, kuulalaakeroitu teräsEi määriteltySininen ja harmaa1-1 / 16 "5.25 "KylläVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 32 "€105.37
KNIPEX 35 32 135 G Neulan nenäpihdit 5-1 / 4 7/8 Leuka | AA2KUB 10N887 35 32 GKorkeahiilinen työkaluteräsEi määriteltyPunainen ja sininen1-1 / 16 "5.25 "KylläVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)5 / 64 "€70.78
KNIPEX 98 62 02 Neulaneristin, eristetty 8-21 / 32 tuumaa | AG9RGP 21XK06 98 62 02Muovi ja vahvistettu lasikuitu3/32 "keskikova lanka, 1/8" kova lankaPunainen / Keltainen1-1 / 16 "8 21 / 32 "EiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)5 / 64 "€51.63
KNIPEX 9O 21-150 SBA Neulankärkipihdit 8 tuumaa hammastettu | AH8GWF 38TG19 9O 21-150 SBAKromi-vanadiiniteräsEi määriteltypunainen1-1 / 16 "8"EiEi kytkentäkykyinen5 / 64 "€77.39
KNIPEX 08 22 145 T BKA Neulapihdit, 1 1/4 tuuman maksimileuan aukko, 5 3/4 tuumaa kokonaispituus | CR7JWZ 54JD62 08 22 145 T BKA--------€79.77
KNIPEX 08 21 145 SBA-neulapihdit, 1 1/4 tuuman maksimileuan aukko, 6 tuuman kokonaispituus | CR7JXA 54JD57 08 21 SBA--------€66.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 25 08 160 SBA-neulapihdit 6-1/4 hammastettu leuka
€68.89 / yksikkö