Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 11 07 lankalanka 160 Awg 7-6 / 1 tuumaa | AB4MHW 9DYW2

KNIPEX 11 07 160 langanpoistaja 7 Awg 6-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9MHW Malli: 11 07 160Ristiviite: 2DYW1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijerinpoistaja
Säädettävämanuaalinen
Koko7AWG
TehtävätNauha / leikkaus
Kahvan tyyppiTyynykahva, kevään paluu
EristettyKyllä
Kokonaispituus6.25 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäädettäväKokoTehtävätKahva materiaaliKahvan tyyppiKokonaispituusSidonta pystyyHinta
KNIPEX 11 01 lankaliuska 160 Awg 7-6 / 3 In | AA8MTR 2U10 11 01 160manuaalinen7AWGNauha / leikkausMuovikastettuja6.375 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€49.01
KNIPEX 11 02 lankaliuska 160 Awg 7-6 / 3 In | AA8MTT 2U10 11 02 160manuaalinen7AWGNauha / leikkaus-Tyyny Grip6.375 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€63.12
KNIPEX 11 08 SBA -johtosuoja 160 Awg 7-6 / 3 In | AA8MTU 2U10 11 08 SBAmanuaalinen7AWGNauha / leikkaus-Tyyny Grip6.25 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€95.51
KNIPEX 11 82 lankaliuskaisin 130-32 Awg 18-5 / 1 tuumaa | AA8MTV 2U10 11 82 130manuaalinen32-18 AWGNauha / leikkaus-Tyyny Grip5.125 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€108.69
KNIPEX 11 92 lankaliuska 140 - 28 Awg 18 tuumaa | AA4MTW 2U10 11 92 140manuaalinen28-18 AWGNauha / leikkaus-Tyyny Grip4"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€136.17
KNIPEX 12 11 -johtokatkaisin 180/5 tuumaa 64-7 / 1 tuumaa | AA8MTX 2U10 12 11 180automaattisesti5 / 64 "Vain nauhatMuovikastettuja7.125 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€163.72
KNIPEX 12 12 06 vaijeriliuska 26 - 10 Awg 16-7 / 8 tuumaa | AA2MTY 10U099 12 12 06automaattisesti26-10 AWGNauha / leikkaus-Tyyny Grip16.88 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€321.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 11 07 160 langanpoistaja 7 Awg 6-1/4 tuumaa
€95.20 / yksikkö