Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 11 92 lankaliuska 140 - 28 Awg 18 tuumaa | AA4MTW 2U10

KNIPEX 11 92 140 langanpoistaja 28 - 18 Awg 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2MTW Malli: 11 92 140Ristiviite: 10U097

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€131.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijerinpoistaja
Säädettävämanuaalinen
Kaapelin tyyppiKiinteä ja hukka
Koko28-18 AWG
TehtävätNauha / leikkaus
Kahvan tyyppiTyyny Grip
EristettyKyllä
Kokonaispituus4"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)14.3
Laivan leveys (cm)5.51
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäädettäväKokoTehtävätKahva materiaaliKahvan tyyppiKokonaispituusSidonta pystyyHinta
KNIPEX 11 01 lankaliuska 160 Awg 7-6 / 3 In | AA8MTR 2U10 11 01 160manuaalinen7AWGNauha / leikkausMuovikastettuja6.375 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€47.83
KNIPEX 11 02 lankaliuska 160 Awg 7-6 / 3 In | AA8MTT 2U10 11 02 160manuaalinen7AWGNauha / leikkaus-Tyyny Grip6.375 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€63.28
KNIPEX 11 08 SBA -johtosuoja 160 Awg 7-6 / 3 In | AA8MTU 2U10 11 08 SBAmanuaalinen7AWGNauha / leikkaus-Tyyny Grip6.25 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€100.47
KNIPEX 11 82 lankaliuskaisin 130-32 Awg 18-5 / 1 tuumaa | AA8MTV 2U10 11 82 130manuaalinen32-18 AWGNauha / leikkaus-Tyyny Grip5.125 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€104.20
KNIPEX 12 11 -johtokatkaisin 180/5 tuumaa 64-7 / 1 tuumaa | AA8MTX 2U10 12 11 180automaattisesti5 / 64 "Vain nauhatMuovikastettuja7.125 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€157.80
KNIPEX 12 12 06 vaijeriliuska 26 - 10 Awg 16-7 / 8 tuumaa | AA2MTY 10U099 12 12 06automaattisesti26-10 AWGNauha / leikkaus-Tyyny Grip16.88 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€314.91
KNIPEX 12 12 10 vaijeriliuska 13 - 7 Awg 16-7 / 8 tuumaa | AA2MTZ 10U101 12 12 10automaattisesti13-7 AWGVain nauhat-Tyyny Grip16.88 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€343.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 11 92 140 langanpoistaja 28 - 18 Awg 4 tuumaa
€131.83 / yksikkö