GRAINGER 13R514 Säilytyskaappi, 72 x 24 x 51 tuumaa, 48 cu.ft., vaaleanruskea, teräs | AA6BXD 129

GRAINGER 13R514 Säilytyskaappi, 72 x 24 x 51 tuumaa, 48 cu.ft., Tan, Teräs

Tuote: AA6BXD Malli: 13R514Ristiviite: 129
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,680.07 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan säilytyskaappi
Suljettu pituus51 "
VäriRusketus
Syvyys24 "
Sähköisen liitännän tyyppiKyllä
Mitata16 ga. Runko, 7 ga. Liukkoja
Kahvan tyyppiUpotettu kansi, upotettu sivu
Korkeus51 "
Lukitusjärjestelmä3-pisteinen lukitus ja upotettu lukituskotelo
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Kahvojen lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä6
Juoksujen määrä6
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Tallennuskapasiteetti48 cu. ft.
TyyliKaapit
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 102.15
Laivan korkeus (cm)134.62
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tämä roskakorisäilytyskaappi säilyttää ja kiinnittää työkaluja ulko- ja sisätyömailla. Sen avulla tärkeät laitteet tai työkalut pysyvät työmailla nopeaa pääsyä varten tarvittaessa.

Ominaisuudet:

  • Tässä kaapissa on lukkojärjestelmä 3-pistesalvalla erinomaisen varkaussuojan takaamiseksi.
  • Siinä on kätevä jalkasalpa, joka avaa työkalukaapin ovet nopeasti vain yhdellä käyttäjän jalan painalluksella.
  • Tässä kaapissa on valmiiksi lävistetyt alustat, mikä varmistaa pyörien helpon asennuksen.
  • Siinä on täyspitkä ylähylly pidempien tavaroiden säilyttämiseen.
  • Tässä kaapissa on lisäksi 18 yksittäistä sisätilaa irtotavaran järjestämiseen työkalukaappiin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat upotettujen vetokahvojen edut?

V. Upotetut vetokahvat säästävät tilaa, koska ne uppoavat tuotteeseen, ja niissä on useita tartuntapintoja, jotka tekevät niistä vähemmän alttiita tahattomille toimille.

K. Mitä etuja lukkojärjestelmien käytöstä on?

A. Lukitusjärjestelmät estävät varkaita nuuskimasta työkalulaatikon nurkkaan ja tarjoavat kaapin yleisen turvallisuuden.

K. Onko tämä roskakorisäilytyskaappi korroosionkestävä?

V. Kyllä, siinä on jauhemaalattu pinta, joka kestää korroosiota.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 13R514 Säilytyskaappi, 72 x 24 x 51 tuumaa, 48 cu.ft., Tan, Teräs
€3,680.07 / yksikkö