Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA M09100R Valovalo Led Rd Läpivienti, halkaisija 2 | AD2WRW 3VMW5

MAXXIMA M09100R välysvalo Led Rd läpivienti, pyöreä 2 halkaisija

Varastossa
Tuote: AD2WRW Malli: M09100RRistiviite: 3VMW5

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennysmerkkivalo
Pohjamateriaaliapolykarbonaatti
Väripunainen
Nykyinen piirretty60mA
Syvyys11 / 16 "
Halkaisija2"
Kotelopolykarbonaatti
lampun tyyppiLED
LinssisuunnitteluPyöreä
Lens Materialpolykarbonaatti
AsennusLäpivienti
Virtalähde12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8512202040
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen piirrettyHinta
MAXXIMA M34260RCL valovalo Led Rd läpivientikierros, halkaisija 2 AD2WRU 3VMV6 M34260RCLpunainen40mA€15.13
MAXXIMA M34260YCL Valovalo Keltainen läpiviennin halkaisija 2 | AD2WRY 3VMX4 M34260YCLKeltainen40mA€15.13
MAXXIMA M09100Y Valovalo Led Amber Grommet 2 Halkaisija | AD2WRZ 3VMY3 M09100YKeltainen60mA€16.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA M09100R välysvalo Led Rd läpivienti, pyöreä 2 halkaisija
€15.57 / yksikkö