Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEG SSW050003T2246EPZ Startti

Varastossa
Tuote: BB8JLG Malli: SSW050003T2246EPZ

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€444.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäynnistin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WEG SSW050085T2246EPZ Käynnistin, 85 A | BC7QBH SSW050085T2246EPZ-
Tarjouspyyntö
WEG SSW050030T2246EPZ Käynnistin, 30 A | BC7QCH SSW050030T2246EPZ-
Tarjouspyyntö
WEG SSW050045T2246EPZ Käynnistin, 45 A | BC7QHC SSW050045T2246EPZ-
Tarjouspyyntö
WEG SSW050016T2246EPZ Käynnistin, 16 A | BC7RKV SSW050016T2246EPZ-
Tarjouspyyntö
WEG SSW050010T2246EPZ Käynnistin, 10 A | BC7TEQ SSW050010T2246EPZ€453.47
Tarjouspyyntö
WEG SSW050023T2246EPZ Käynnistin, 23 A | BC7TVW SSW050023T2246EPZ-
Tarjouspyyntö
WEG SSW050060T2246EPZ Käynnistin, 60 A | BC7ZMN SSW050060T2246EPZ€1,539.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG SSW050003T2246EPZ Startti
€444.08 / yksikkö