Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS LMK10 Kuusiokoloavainsarja, metrinen, erittäin pitkä, L -muotoinen, 0.563 - 7.125 tuuman koko | AF4TTN 9JXR9 / 33224-1

KLEIN TOOLS LMK10 kuusioavainsarja, metrinen, erittäin pitkä, L-muotoinen, koko 0.563 - 7.125 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4TTN Malli: LMK10Ristiviite: 9JXR9 / 33224-1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusioavainsarjat Set
Käden pituus3.12 "- 5.28"
Varsi tyyppiExtra Long
Terän materiaaliAlloy Steel
Suorittaa loppuunLämpökäsitelty ja karkaistu
Kahva materiaaliAlloy Steel
Kahvan tyyppiL-muotoinen
Mittaustyyppimetrinen
Palojen lukumäärä9
Koko koodiM7
Koot sisältyvät1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKäden pituusVarsi tyyppiKoot sisältyvätSidonta pystyySuorittaa loppuunKahva materiaaliKahvan tyyppiHinta
KLEIN TOOLS 70572 Kuusiokoloavainsarja, koko 5 - 10 mm, kokoontaitettava | AB9JDG 2DGN6 / 33287-6 7057253.25 "Lyhyt5, 6, 7, 8, 10, XNUMX, XNUMX mmVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Lämpökäsitelty ja karkaistuLasivahvistettu nailonTaittaa kokoon€28.80
KLEIN TOOLS 70579 Kuusiokoloavainsarja, 3/16 - 3/8 tuumaa, kokoontaitettava | AB9JDH 2DGN7 / 33273-9 7057955.25 "-3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Lämpökäsitelty ja karkaistuTeräsTaittaa kokoon€28.10
KLEIN TOOLS 70581 Kuusiokoloavainsarja 0.050 - 5/32 tuumaa, kokoontaitettava | AB9JDJ 2DGN8 / 33261-6 7058183.06 "Lyhyt0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Lämpökäsitelty ja karkaistuTeräsTaittaa kokoon€16.43
KLEIN TOOLS 70591 Kuusiokoloavainsarja 5/64-1/4 tuumaa, kokoontaitettava | AB9JDK 2DGN9 / 33267-8 7059194.25 "Lyhyt5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Lämpökäsitelty ja karkaistuTeräsTaittaa kokoon€20.40
KLEIN TOOLS LLK12 Kuusiokoloavainsarja, 6.25 tuuman koko | AJ2KMA 8UL53 / 33221-0 LLK12122.94 "- 6.03"Pitkät0.050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)SatiiniAlloy Steeltavallinen€26.01
KLEIN TOOLS JTH68M Journeyman metrinen T-kahvainen kuusioavainsarja, terän pituus 6 tuumaa, 8 kpl | CE4XZE 33762-8 JTH68M--------€74.70
KLEIN TOOLS JTH98M Journeyman Metrinen T-kahvainen kuusioavainsarja, terän pituus 9 tuumaa, 8 kpl | CE4YAV 33763-5 JTH98M--------€84.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS LMK10 kuusioavainsarja, metrinen, erittäin pitkä, L-muotoinen, koko 0.563 - 7.125 tuumaa
€27.13 / yksikkö