KLEIN TOOLS KN1500PEXH Web-hihnan räikkänostin, kuumilla renkailla | CE4WLH 61103-2

KLEIN TOOLS KN1500PEXH verkkohihna räikkänostin, kuumarenkailla

Varastossa
Tuote: CE4WLH Malli: KN1500PEXHRistiviite: 61103-2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,070.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkohihnan vedin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8625
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)19.05
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KLEIN TOOLS KN1500PEX Web-Strap Räikkänostin | CE4WJD 61425-5 KN1500PEX€856.23
KLEIN TOOLS KN1600PEX Web Strap Hoist Deluxe, Irrotettava kahva | CE4WZW 61106-3 KN1600PEX€1,021.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS KN1500PEXH verkkohihna räikkänostin, kuumarenkailla
€1,070.56 / yksikkö