Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS IMPACT SOCKET 3-IN-1 Impact Bit, 3/4 x 7-5/8 tuuman koko, musta oksidi | AF7YJF 23NN73

KLEIN TOOLS IMPACT SOCKET 3-IN-1 Iskuterä, koko 3/4 x 7-5/8 tuumaa, musta oksidi

Varastossa
Tuote: AF7YJF Malli: IMPACT SOCKET 3-IN-1Ristiviite: 23NN73

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€275.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskupala
Terän pituus3.5 "
Aseman koko3/4'', 1'', 1-1/8''
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä4
Kokonaispituus7.625 "
SAE tai metrinenSAE
Koko13/16 "halkaisija x 6" L.
Pistorasian syvyysMatala
VihjetyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8204200000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS IMPACT SOCKET 3-IN-1 Iskuterä, koko 3/4 x 7-5/8 tuumaa, musta oksidi
€275.42 / yksikkö