Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEDORE 8578-00 mikrometrinen momenttiavain, jalka-/newtonimetri, 1/2 tuuman vetokoko, 40 Nm - 200 Nm | CP6JZF 45HL85

GEDORE 8578-00 mikrometrinen momenttiavain, jalkapauna/newtonmetri, 1/2 tuuman vetokoko, 40 N-200 N-m

Varastossa
Tuote: CP6JZF Malli: 8578-00Ristiviite: 45HL85
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
€1,058.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrometrin momenttiavain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.287
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GEDORE 8573-10 mikrometrin momenttiavain, jalkapunta/newtonmetri, 1/2 tuuman vetokoko | CP6JZC 45HL86 8573-10€1,216.16
GEDORE 8562-10 mikrometrin momenttiavain, jalkapunta/newtonmetri, 1/2 tuuman vetokoko | CP6JZD 45HL87 8562-10€1,234.07
GEDORE 8561-01 mikrometrin momenttiavain, jalkapunta/newtonmetri, 1/2 tuuman vetokoko | CP6JZE 45HL82 8561-01€973.98
GEDORE 8566-01 mikrometrinen momenttiavain, jalka-/newtonimetri, 1/2 tuuman vetokoko, 25 Nm - 120 Nm | CR3BGW 45HL83 8566-01€960.44
GEDORE 8567-10 mikrometrinen momenttiavain, jalka-/newtonimetri, 1/2 tuuman vetokoko, 60 Nm - 300 Nm | CP6JZG 45HL88 8567-10€1,150.28
GEDORE 8571-01 mikrometrin momenttiavain, jalkapunta/newtonmetri, 3/4 tuuman vetokoko | CP6JZH 45HL94 8571-01€3,055.22
GEDORE 8575-10 mikrometrin momenttiavain, jalkapunta/newtonmetri, 3/4 tuuman vetokoko | CP6JZJ 45HL90 8575-10€1,890.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEDORE 8578-00 mikrometrinen momenttiavain, jalkapauna/newtonmetri, 1/2 tuuman vetokoko, 40 N-200 N-m
€1,058.79 / yksikkö