Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 85664 ruuvimeisselisarja, tyyny, 4 kpl | AC3CHG 2RKP2 / 85664-8

KLEIN TOOLS 85664 ruuvimeisselisarja, tyyny, 4 osaa

Varastossa
Tuote: AC3CHG Malli: 85664Ristiviite: 2RKP2 / 85664-8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruuvimeisseli asettaa
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Kahva materiaaliAsetaatti w / tyynykahvalla
Palojen lukumäärä4
Varren materiaaliLejeerinkotyökaluteräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VinkkityyliNeliön syvennys
VinkityyliryhmäNeliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)59.44
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaalieräPalojen lukumääräVinkkityyliVinkityyliryhmäHinta
KLEIN TOOLS 19555 ruuvimeisselisarja, 8-5/16 tuumaa, 5 kpl | AB4HPX 1YBR7 / 19555-6 19555Asetaatti w / tyynykahvallaruuvimeisseli asettaa5Torx (R)Torx (R) / Tähti€74.21
KLEIN TOOLS 57032 ruuvimeisselisarja, vääntömomentti, 6 kpl | CE4WJM 57032-2 57032-ruuvimeisseli asettaa---€568.49
KLEIN TOOLS 32008 Ruuvimeisselisarja, purku- ja ristipää, 2 kpl | CE4WKJ 32008-8 32008-ruuvimeisseli asettaa---€58.96
KLEIN TOOLS 32378 Ruuvimeisselisarja, yhdistelmäkärki, 2 kpl | CE4WKM 32378-2 32378-ruuvimeisseli asettaa---€44.52
KLEIN TOOLS 32618 Säädettävä ruuvimeisseliterä, #2 ristipää, 1/4 tuuman ura | CE4WLK 32618-9 32618-ruuvimeisseli asettaa---€22.99
KLEIN TOOLS 32709 Ruuvimeisseli, säädettävä pituus, neliö #1/ #2 | CE4WLT 32709-4 32709-ruuvimeisseli asettaa---€22.99
KLEIN TOOLS 85613 Ruuvimeisselisarja, tyyppi Elektroniikka urat ja ristikot, 4 kpl | CE4ZCC 85426-2 85613-ruuvimeisseli asettaa---€70.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 85664 ruuvimeisselisarja, tyyny, 4 osaa
€62.30 / yksikkö