Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 68402 jakoavainsarja, 1/4 - 3/4 tuumaa, 9 kpl, kromi | AB9JAZ 2DGC7 / 68402-9

KLEIN TOOLS 68402 jakoavainsarja, 1/4 - 3/4 tuumaa, 9 osaa, kromi

Varastossa
Tuote: AB9JAZ Malli: 68402Ristiviite: 2DGC7 / 68402-9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäavaimen sarja
Suorittaa loppuunNikkelikromi
Pään kulma15 Tutkinnot
Palojen lukumäärä9
Pisteiden määrä12
Pituusalue5-1/8 to 9-1/8"
SAE tai metrinenSAE
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jakoavain tyyliStandardi
Avaimet mukana1/4 x 5-1 / 8, 5/16 x 4-3 / 8, 3/8 x 6-1 / 8, 7/16 x 6-3 / 8, 1/2 x 7-1 / 8, 9/16 x 7-1 / 2, 5/8 x 8-1 / 8, 11/16 x 9, 3/4 x 9-1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräAvaimet mukanaHinta
KLEIN TOOLS 68400 jakoavainsarja, 1/4 - 5/8 tuumaa, 7 osaa, kromi | AB9JAY 2DGC6 / 68400-5 6840071/4 x 5-1 / 8, 5/16 x 4-3 / 8, 3/8 x 6-1 / 8, 7/16 x 6-3 / 8, 1/2 x 7-1 / 8, 9/16 x 7-1 / 2, 5/8 x 8-1 / 8 "€135.17
KLEIN TOOLS 68406 jakoavainsarja, 3/8 - 1-1/4 tuumaa, 14 kpl, kromi | AB9JBA 2DGC8 / 68406-7 68406143/8 x 6-1 / 8, 7/16 x 6-3 / 8, 1/2 x 7-1 / 8, 9/16 x 7-1 / 2, 5/8 x 8-1 / 8, 11/16 x 9, 3/4 x 9-1 / 8, 13/16 x 10-9 / 16, 7/8 x 11-1 / 2, 15/16 x 12-1 / 2, 1 x 13- 1/2, 1 1/16 x 14-5 / 8, 1-1 / 8 x 15-9 / 16, 1-1 / 4 x 16-7 / 8 "€590.86
KLEIN TOOLS 68502 Metrinen yhdistelmäavainsarja, pakkaus 11 | CE4YVQ 68502-6 68502--€214.38
KLEIN TOOLS 68404 jakoavainsarja, 12 kpl | CE4YVR 68404-3 68404--€314.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 68402 jakoavainsarja, 1/4 - 3/4 tuumaa, 9 osaa, kromi
€198.15 / yksikkö