Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 65623 Jatke, Pistorasiakoko 1/4 tuumaa | CE4YZE 65623-1

KLEIN TOOLS 65623 Jatke, pistorasian koko 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE4YZE Malli: 65623Ristiviite: 65623-1

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajentaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)5.72
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 65623 Jatke, pistorasian koko 1/4 tuumaa
€8.40 / yksikkö