Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 646-1/4-INS eristetty mutterinväännin, ontto, koko 1/4 tuumaa | AB4LQV 1YRX6 / 65226-4

KLEIN TOOLS 646-1/4-INS eristetty mutterinväännin, ontto, koko 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4LQV Malli: 646-1/4-INSRistiviite: 1YRX6 / 65226-4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty mutterinväännin
Terän materiaaliTeräs
VäriMusta ja oranssi
Värikoodipunainen
KahvaTyyny Grip
Käsittele väriäKeltainen, musta pito
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Hex1 / 4 "
Kuusiokoko1 / 4 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus9.75 "
SAE tai metrinenSAE
AkseliOntto
Varren pituus6"
Varren materiaaliTeräs
Varren tyyppiOntto pyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiHexKuusiokokoKokonaispituusHinta
KLEIN TOOLS 646-11/32-INS eristetty mutterinväännin, ontto, koko 11/32 tuumaa | AB4LQT 1YRX4 / 65228-8 646-11 / 32-INSVihreä11 / 32 "11 / 32 "9.75 "€39.17
KLEIN TOOLS 646-1/2-INS eristetty mutterinväännin, ontto, koko 1/2 tuumaa | AB4LQU 1YRX5 / 65231-8 646-1 / 2-INSpunainen1 / 2 "1 / 2 "10 5 / 16 "€44.00
KLEIN TOOLS 646-3/16-INS eristetty mutterinväännin, ontto, koko 3/16 tuumaa | AB4LQW 1YRX7 / 65225-7 646-3 / 16-INSMusta3 / 16 "3 / 16 "9.75 "€36.88
KLEIN TOOLS 646-3/8-INS eristetty mutterinväännin, ontto, koko 3/8 tuumaa | AB4LQX 1YRX8 / 65229-5 646-3 / 8-INSsininen3 / 8 "3 / 8 "9.75 "€39.20
KLEIN TOOLS 646-5/16-INS eristetty mutterinväännin, ontto, koko 5/16 tuumaa | AB4LQY 1YRX9 / 65227-1 646-5 / 16-INSKeltainen5 / 16 "5 / 16 "9.75 "€36.78
KLEIN TOOLS 646-5/8-INS eristetty mutterinväännin, ontto, koko 5/8 tuumaa | AB4LQZ 1YRY1 / 65233-2 646-5 / 8-INSKeltainen5 / 8 "5 / 8 "11.375 "€54.01
KLEIN TOOLS 646-7/16-INS eristetty mutterinväännin, ontto, koko 7/16 tuumaa | AB4LRA 1YRY2 / 65230-1 646-7 / 16-INSRuskea7 / 16 "7 / 16 "9.75 "€43.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 646-1/4-INS eristetty mutterinväännin, ontto, koko 1/4 tuumaa
€38.71 / yksikkö