Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN-TYÖKALUT 618-1/4M mutteriohjain, ontto, magneettinen, koko 1/4 x 18 tuumaa | AD8DGL 4JA41 / 65141-0

KLEIN TOOLS 618-1/4M mutterinväännin, ontto, magneettinen, koko 1/4 x 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8DGL Malli: 618-1/4MRistiviite: 4JA41 / 65141-0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutterinkuljettaja
Terän materiaaliKarkaistu ja kromattu teräs
Värikoodipunainen
KahvaTyyny Grip
Käsittele väriäKeltainen, musta pito
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Hex0.25 "
Kuusiokoko1 / 4 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus21.75 "
SAE tai metrinenSAE
AkseliOntto, kromi
Varren pituus18 "
Varren materiaaliTeräs
Varren tyyppiOntto pyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)65.28
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVäriVärikoodiKokonaispituusAkseliVarsiVarren pituusVarren materiaaliHinta
KLEIN TOOLS 610 Mutteriohjainsarja, 1-1/2 tuuman akselin pituus, 2 kpl | AA9NUF 1ED91 / 65014-7 6101/4 ja 5/16 "mutterin ohjainsarja--3.5 "--1.5 "Teräs€31.15
KLEIN TYÖKALUT 610-1/4 Mutterin mutteri, ontto, koko 1/4 x 1-1/2 tuumaa | AA9NUG 1ED92 / 61014-1 610-1/4Mutterinkuljettaja--3.5 "Ontto-1.5 "Teräs€15.45
KLEIN TYÖKALUT 610-5/16 Mutteriohjain, koko 5/16 tuumaa | AA9NUH 1ED93 / 61051-6 610-5/16Mutterinkuljettaja--3.5 "Ontto-1.5 "Teräs€15.42
KLEIN TOOLS S8 mutterinväännin, 3 onttoakseli, 1/4 tuuman koko | AB9HVN 2DFD7 / 32659-2 S8Mutterinkuljettajapunainen-6.625 "OnttoPyöreä3"Yhdysvaltain teräs€15.88
KLEIN TYÖKALUT 646-5/8 Mutteriohjain, koko 5/8 x 11-3/8 tuumaa | AC3CHX 2RKR8 / 65038-3 646-5/8MutterinkuljettajaKeltainenKeltainen11.375 "OnttoOntto6"Teräs€27.56
KLEIN TYÖKALUT 646-1/4 Mutteriohjain, ontto, koko 1/4 x 6 tuumaa | AD8DGA 4JA31 / 65031-4 646-1/4Mutterinkuljettaja-punainen9.75 "Ontto, kromi-6"Teräs€15.82
KLEIN TYÖKALUT 646-5/16 Mutteriohjain, koko 5/16 tuumaa | AD8DGB 4JA32 / 65032-1 646-5/16Mutterinkuljettaja-Keltainen9.75 "Ontto, kromi-6"Teräs€16.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 618-1/4M mutterinväännin, ontto, magneettinen, koko 1/4 x 18 tuumaa
€49.73 / yksikkö