KLEIN TOOLS 56333 Kalanauha, 1/8 x 120 jalkaa, terästä | CE4XHT 56333-1

KLEIN TOOLS 56333 Kalateippi, 1/8 x 120 jalkaa, terästä

Varastossa
Tuote: CE4XHT Malli: 56333Ristiviite: 56333-1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€87.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalanauha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)26.04
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaeräMateriaaliHinta
KLEIN TOOLS 56014 Kalanauha, halkaisija 3/16 tuumaa x 200 jalan pituus, lasikuitu | AA7GEA 15X659 / 56014-9 56014--Merkitty kalateippiLasikuitu€630.16
KLEIN TOOLS 56059 Urattu lasikuitukala, 200 jalkaa x 3/16 tuumaa | CE4WLE 56059-0 56059--Kalanauha-€344.19
KLEIN TOOLS 56056 Moniurainen lasikuitukala, 200 jalkaa x 3/16 tuumaa | CE4WLF 56056-9 56056--Kalanauha-€383.54
KLEIN TOOLS 56334 Kalanauha, 1/8 tuumaa leveä, 240 jalan pituus, teräs | CE4XHJ 56334-8 56334--Kalanauha-€140.13
KLEIN TOOLS 56382 Lasikuitukala, moniurainen, nylonkärki, 50 jalan pituus | CE4XHK 56382-9 56382--Kalanauha-€161.10
KLEIN TOOLS 56383 Lasikuitukala, moniurainen, nylonkärki, 100 jalan pituus | CE4XHL 56383-6 56383--Kalanauha-€218.04
KLEIN TOOLS 56340 Kalanauha, 1/8 tuumaa leveä, 125 jalan pituus, ruostumaton teräs | CE4XHM 56340-9 56340--Kalanauha-€142.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 56333 Kalateippi, 1/8 x 120 jalkaa, terästä
€87.60 / yksikkö