Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 51429 Putken taivutuskahva, 1-1/4 x 54 tuumaa, oranssi | AD9VMP 4VDH8 / 51429-6

KLEIN TOOLS 51429 putkien taivutuskahva, 1-1/4 x 54 tuumaa, oranssi

Varastossa
Tuote: AD9VMP Malli: 51429Ristiviite: 4VDH8 / 51429-6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€131.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken taivutuskahva
rakentaminenTeräs, kirkkaan oranssi
Kahva Dia.1-1 / 4 "
kahvan pituus54 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)138.43
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8205591000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusHinta
KLEIN TOOLS 51427 Putken taivutuskahva, 3/4 x 38 tuumaa, oranssi | AD9VLZ 4VDG3 / 51427-2 5142738 "€54.08
KLEIN TOOLS 51428 Putken taivutuskahva, 1 x 44 tuumaa, oranssi | AD9VMA 4VDG4 / 51428-9 5142844 "€71.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 51429 putkien taivutuskahva, 1-1/4 x 54 tuumaa, oranssi
€131.26 / yksikkö