Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 512218 Käsine- ja hihalaukku, 18 x 8 x 4-13/16 tuumaa Koko | AC6VQT 36L232

KLEIN TOOLS 512218 Käsine- ja hihalaukku, 18 x 8 x 4-13/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6VQT Malli: 512218Ristiviite: 36L232

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsine ja hihalaukku
PerusmateriaaliKangas
Sulkemistyyppinapsahtaa
VäriLuonnollinen
Syvyys8"
Korkeus4 13 / 16 "
Materiaali# 4 kangas
Sisätaskut0
Ulkotaskujen määrä0
Palojen lukumäärä1
Taskut1
Kokonaissyvyys8"
Kokonaiskorkeus4 13 / 16 "
kokonaisleveys18 "
Tyypillinen laukku- tai kangaskäyttöYleinen tarkoitus
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)52.58
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4202920805
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysLeveysHinta
KLEIN TOOLS 512216 Käsine- ja hihalaukku, 16 x 8 x 4-13/16 tuumaa Koko | AC6VRJ 36L248 51221616 "16 "€115.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 512218 Käsine- ja hihalaukku, 18 x 8 x 4-13/16 tuumaa
€113.53 / yksikkö