Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 5115 Työkalulaukku, 6-1/2 x 15 x 7 tuumaa | AC6VQR 36L231 / 55315-8

KLEIN TOOLS 5115 Työkalulaukku, 6-1/2 x 15 x 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6VQR Malli: 5115Ristiviite: 36L231 / 55315-8
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
€244.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalu Tote
PerusmateriaaliNahka
SulkemistyyppiOpen Top
VäriRuskea
Syvyys6.5 "
Korkeus7"
MateriaaliNahka
Sisätaskut0
Ulkotaskujen määrä0
Palojen lukumäärä1
Taskut1
Kokonaissyvyys6.5 "
Kokonaiskorkeus7"
kokonaisleveys15 "
Tyypillinen laukku- tai kangaskäyttöYleinen tarkoitus
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi4202910090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysPerusmateriaaliVäriKokonaiskorkeuskokonaisleveyseräMateriaaliSisätaskutHinta
KLEIN TOOLS 5541610-14 Työkalusetti, 42 taskua, 10-1/4 x 10 x 12-1/4 tuuman koko | AH4QZW 35HU77 / 55463-6 5541610-1410 "PolyesteriMusta / oranssi12.25 "10.25 "Työkalu Tote1680D ballistinen polyesteri20€182.83
KLEIN TOOLS 554158-14 Työkalulaukku, ballistinen nylon, musta, 11 ulkotaskua, 9 sisätaskua | CR7EZB 35HU76 554158-14-----Työkalu Tote--€124.88
KLEIN TOOLS 55419SP-14 työkalulaukku, ballistinen nylon, musta, 4 ulkotaskua, 10 sisätaskua | CR7EZC 35HU80 55419SP-14-----Työkalu Tote--€119.04
KLEIN TOOLS 5416TFR työkalulaukku, kangas, musta, 2 ulkotaskua, 1 sisätaskua, 10 tuuman kokonaisleveys | CR7EZD 58UT05 5416TFR-----työkalu pussi--€39.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 5115 Työkalulaukku, 6-1/2 x 15 x 7 tuumaa
€244.22 / yksikkö