Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 5541610-14 Työkalusetti, 42 taskua, 10-1/4 x 10 x 12-1/4 tuuman koko | AH4QZW 35HU77 / 55463-6

KLEIN TOOLS 5541610-14 Työkalulaukku, 42 taskua, 10-1/4 x 10 x 12-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4QZW Malli: 5541610-14Ristiviite: 35HU77 / 55463-6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€182.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalu Tote
PerusmateriaaliPolyesteri
SulkemistyyppiOpen Top
VäriMusta / oranssi
Materiaali1680D ballistinen polyesteri
Sisätaskut20
Ulkotaskujen määrä22
Palojen lukumäärä1
Taskut42
Kokonaissyvyys10 "
Kokonaiskorkeus12.25 "
kokonaisleveys10.25 "
Tyypillinen laukku- tai kangaskäyttösähköasentajat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.862
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysPerusmateriaaliVäriKokonaiskorkeuskokonaisleveyseräMateriaaliSisätaskutHinta
KLEIN TOOLS 5115 Työkalulaukku, 6-1/2 x 15 x 7 tuumaa | AC6VQR 36L231 / 55315-8 51156.5 "NahkaRuskea7"15 "Työkalu ToteNahka-€244.22
KLEIN TOOLS 554158-14 Työkalulaukku, ballistinen nylon, musta, 11 ulkotaskua, 9 sisätaskua | CR7EZB 35HU76 554158-14-----Työkalu Tote--€124.88
KLEIN TOOLS 55419SP-14 työkalulaukku, ballistinen nylon, musta, 4 ulkotaskua, 10 sisätaskua | CR7EZC 35HU80 55419SP-14-----Työkalu Tote--€119.04
KLEIN TOOLS 5416TFR työkalulaukku, kangas, musta, 2 ulkotaskua, 1 sisätaskua, 10 tuuman kokonaisleveys | CR7EZD 58UT05 5416TFR-----työkalu pussi--€39.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 5541610-14 Työkalulaukku, 42 taskua, 10-1/4 x 10 x 12-1/4 tuumaa
€182.83 / yksikkö