Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 33532-INS Eristetty ruuvimeisselisarja, 2 kpl | AA8VKG 1AHE5 / 33532-7

KLEIN TOOLS 33532-INS eristetty ruuvimeisselisarja, 2 osaa

Varastossa
Tuote: AA8VKG Malli: 33532-INSRistiviite: 1AHE5 / 33532-7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty ruuvitalttasarja
Suorittaa loppuunEristetty mustalla oksidilla
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Kahva materiaaliAsetaatti w / tyynykahvalla
Palojen lukumäärä2
Varren materiaaliLejeerinkotyökaluteräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VinkkityyliValikoima
VinkityyliryhmäUrat / Phillips

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)40.89
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPalojen lukumääräHinta
KLEIN TOOLS 33528 Eristetty ruuvimeisselisarja | AB2NWN 1N048 / 33528-0 33528kromi9€509.37
KLEIN TOOLS 32288 Vaihdettava ruuvimeisselisarja, eristetty, 8 in 1 | CE4XDJ 32288-4 32288--€90.85
KLEIN TOOLS 33732INS ruuvimeisselisarja, eristetty, ohut kärki, ristikot ja kaapin kärki, 2 kpl | CE4XKY 32810-7 33732 tuumaa--€45.41
KLEIN TOOLS 33734INS ruuvimeisselisarja, eristetty, ohut kärki, Phillips -kaappi ja neliömäinen kärki, 4 kpl | CE4XKZ 32811-4 33734 tuumaa--€72.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 33532-INS eristetty ruuvimeisselisarja, 2 osaa
€79.16 / yksikkö