Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4CAZ1 kuusiomutteri Grade 5 1-14, 5PK | AD6WUB

APPROVED VENDOR 4CAZ1 kuusiomutteri Grade 5 1-14, 5PK

Varastossa
Tuote: AD6WUB Malli: 4CAZ1

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko1 "-14
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luokka5
Korkeus55 / 64 "
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Mutterikuusiomutterin
Rockwellin kovuusC32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNS
TyyppiKoko
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.61
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAZ1 kuusiomutteri Grade 5 1-14, 5PK
€3.65 /pakkaus