Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO AB83-X010 ilmastin 2.2 Gpm ilmastettu kromi | AG2PRG 31XJ73

KISSLER & CO AB83-X010 ilmastin 2.2 Gpm hiilihapotettu kromi

Varastossa
Tuote: AG2PRG Malli: AB83-X010Ristiviite: 31XJ73
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
€2.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAerator
NoudattaminenAB1953
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus2.2 gpm
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusUL-ympäristövahinkojen validointi
VirtaIlmastettu
Kierteen koko15/16"-27 x 55/64"-27
TyyppiTavallinen kaksoislanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481805060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusVihreä sertifikaatti tai muu tunnustusKierteen kokoTyyppiHinta
KISSLER & CO AB83-1000 ilmastin 15/16 tuumaa -27 x 55/64 tuumaa. -27 | AG2PRF 31XJ72 AB83-10001.5 gpmWaterSense-hyväksytty15/16"-27 x 55/64"-27Kaksisäikeinen vesisäästäjä€2.81
KISSLER & CO AB83-X020 ilmastin 15 / 16in.-27 2.2 Gpm ilmastettu | AG2PRH 31XJ74 AB83-X0202.2 gpmUL-ympäristövahinkojen validointi15 / 16 "-27Säännöllinen uroslanka€2.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO AB83-X010 ilmastin 2.2 Gpm hiilihapotettu kromi
€2.81 / yksikkö