Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO 42-9831 Escutcheon Chateau -kahvihana | AG2PNY 31XJ06

KISSLER & CO 42-9831 Escutcheon Chateau One Handle kylpyammehana

Varastossa
Tuote: AG2PNY Malli: 42-9831Ristiviite: 31XJ06

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävaakunakilpi
Sopii tuotemerkkiinMoen
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8481805060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KISSLER & CO 42-9834 Escutcheon Posi-temperature Yksi kahva hana | AG2PNZ 31XJ07 42-9834€36.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO 42-9831 Escutcheon Chateau One Handle kylpyammehana
€20.09 / yksikkö