Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO 42-7131 Ylivuotolevy messinki | AD7GDV 4EEU9

KISSLER & CO 42-7131 Ylivuotolevy messinkiä

Varastossa
Tuote: AD7GDV Malli: 42-7131Ristiviite: 4EEU9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden reiän ylivuotolevy
Suorittaa loppuunKromattu
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
KISSLER & CO 42-7133 ylivuotolevykokoonpano | AD7GDU 4EEU8 42-7133Ylivuotolevykokoonpano vivulla€4.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO 42-7131 Ylivuotolevy messinkiä
€2.99 / yksikkö