Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO 42-7133 ylivuotolevykokoonpano | AD7GDU 4EEU8

KISSLER & CO 42-7133 Ylivuotolevykokoonpano

Varastossa
Tuote: AD7GDU Malli: 42-7133Ristiviite: 4EEU8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlivuotolevykokoonpano vivulla
Suorittaa loppuunKromattu
MateriaaliMessinki
Tyyppi2-reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8481805060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
KISSLER & CO 42-7131 Ylivuotolevy messinki | AD7GDV 4EEU9 42-7131Yhden reiän ylivuotolevy€2.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO 42-7133 Ylivuotolevykokoonpano
€4.23 / yksikkö