Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K1647.1108X20 Hygienic Hex Head Bolt w/Washer, Stainless Steel, Fully Threaded, M8, 20 mm Fastener | CR7AUK 802H84

KIPP K1647.1108X20 Hygieeninen kuusiokantainen pultti aluslevyllä, ruostumaton teräs, täysin kierre, M8, 20 mm kiinnitys

Varastossa
Tuote: CR7AUK Malli: K1647.1108X20Ristiviite: 802H84

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPään pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0202
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K1647.1108X20 Hygieeninen kuusiokantainen pultti aluslevyllä, ruostumaton teräs, täysin kierre, M8, 20 mm kiinnitys
€19.44 / yksikkö